入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度計 |
正確さ | 2% |
接続場所 | バリアングル |
接続サイズ | 3 / 4 "NPT |
埋める | 有機流体 |
茎の長さ | 3.5 " |
温度。 範囲 | -40度から110度 |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9025114000 |
モデル | 正確さ | ケースの材質 | 茎の長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TIM104LF。 | 2% | - | 3.5 " | 30度180度 | ¥22,227 | |
TIM105-6ALF。 | 2% | - | 6" | 30度から30度0度 | ¥38,471 | |
TIM105ALF。 | 2% | アルミニウム | 3.5 " | 30度から30度0度 | ¥24,543 | |
TIM105LF。 | 2% | Valox(R) | 3.5 " | 30度から30度0度 | ¥22,227 | |
TIM100-6ALF。 | +/- 1% | - | 6" | 30度240度 | ¥40,587 | |
TIM100-6LF。 | +/- 1% | - | 6" | 30度240度 | ¥36,097 | |
TIM100ALF。 | 2% | アルミニウム | 3.5 | 30度240度 | ¥24,543 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。