入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
校正証明書 | いいえ |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | 鋼 |
接続場所 | センターバック |
接続サイズ | 1/8 "MNPT |
サイズダイヤル | 1.5 " |
水晶体物質 | プラスチック |
動作温度 範囲 | -40度から150度F |
プライマリアプリケーション | 鉛フリー |
レンジ | 0〜30 |
センサー素材 | ブロンズ |
ソケット素材 | 真鍮 |
接液材料 | 真鍮/ブロンズ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プライマリアプリケーション | ケースカラー | ケースの材質 | レンジ | 接続場所 | 接続サイズ | サイズダイヤル | ゲージタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT322LF | 鉛フリー | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 0〜60 | ボトム | 1 / 4 " | 4.5 " | ゼロ調整ネジ | ¥8,612 | ||
PCT323LF | 鉛フリー | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 0〜100 | ボトム | 1 / 4 " | 4.5 " | ゼロ調整ネジ | ¥8,612 | ||
PCT324LF | 鉛フリー | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 0から160へのpsi | ボトム | 1 / 4 " | 4.5 " | ゼロ調整ネジ | ¥8,612 | ||
PCT325LF | 鉛フリー | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 0〜200 | ボトム | 1 / 4 " | 4.5 " | ゼロ調整ネジ | ¥8,612 | ||
PCT326LF | 鉛フリー | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 0〜300 | ボトム | 1 / 4 " | 4.5 " | ゼロ調整ネジ | ¥8,612 | ||
PETM213LF | 家庭用水圧検査 | - | 鋼 | 0から160へのpsi | トップ | 3 / 4 " | 2.5 " | 最大読み取りポインタ | ¥5,690 | ||
PETM217LF | 家庭用水圧検査 | - | 鋼 | 0〜300 | トップ | 3 / 4 " | 2.5 " | 最大読み取りポインタ | ¥5,690 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。