WINSMITH E20XWNS 20:1 減速機間接駆動 20 1
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
アイテム価格 | 減速機 |
ボア径 | 1" |
デューティ | 洗い流します |
終了 | エポキシコーティングシステム |
ギアタイプ | ワーム |
住宅資材 | 鋳鉄 |
入力RPM | 1725 |
潤滑 | モービルグリゴイル(R)460 |
最大入力HP | 1 |
最大出力トルク | 650インチポンド |
マックス トルク | 650インチポンド |
取り付け | ユニバーサル |
公称出力RPM | 86 |
公称比率 | 20:1 |
ステージ数 | 1 |
出力軸径 | 1" |
出力シャフトの高さ | 2.125 " |
出力トルク@ 1 HP | 650インチポンド |
出力トルク@ 1/2 HP | 325インチポンド |
出力トルク@ 3/4 HP | 488インチポンド |
オーバーハングロード | 650ポンド |
回転 | 可逆 |
シャフトの向き | 直角 |
シングル/ダブル出力 | ダブル出力 |
ソリッド/中空出力シャフト | コールテン |
減速機タイプ | 間接ドライブ |
ワーム中心距離 | 2" |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8483405010 |
原産国 | US |
モデル | 出力トルク@ 1 HP | ボア径 | 最大入力HP | 出力トルク@ 1.5 HP | 出力トルク@ 1/2 HP | 出力トルク@ 1/3 HP | 出力トルク@ 1/4 HP | 出力トルク@ 2 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E20XWNS 60:1 | - | 1" | 0.3 | - | - | 528インチポンド | 400インチポンド | - | ¥136,762 | |
E26XWNS 60:1 | - | 1.25 " | 0.75 | - | 846インチポンド | 558インチポンド | - | - | ¥188,024 | |
E30XWNS 60:1 | 1766インチポンド | 1.375 " | 1 | - | 883インチポンド | - | - | - | ¥233,586 | |
E20XWNS 50:1 | - | 1" | 0.5 | - | 706インチポンド | 466インチポンド | 353インチポンド | - | ¥136,762 | |
E30XWNS 50:1 | 1537インチポンド | 1.375 " | 1.5 | 2305インチポンド | 768インチポンド | - | - | - | ¥233,586 | |
E13XWNS 40:1 | - | 3 / 4 " | 0.25 | - | - | - | 256インチポンド | - | ¥112,952 | |
E20XWNS 40:1 | - | 1" | 0.5 | - | 585インチポンド | 386インチポンド | 292インチポンド | - | ¥136,762 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。