WinGuard エポキシ コーティング システム
WinGuard エポキシ コーティング システムは、Winsmith 減速機の耐久性を高めるために厳密にテストされています。 欠け、傷、引っかき傷に強く、最も厳しい条件下でも表面をきれいな状態に保ちます。 WinGuard には、H1 食品グレードの Mobil Glygoyle 460 合成潤滑剤が装備されており、偶発的に食品と接触する可能性がある環境でも安全に使用できます。
1901 年に設立された Winsmith は、高品質の歯車減速機と歯車モーターの製造を専門としています。 米国ニューヨーク州スプリングビルに本社を置くこのブランドは、さまざまな製造、マテリアルハンドリング、自動化プロセスを支援しています。 彼らの XNUMX 世紀にわたる伝統は、精密工学への献身と産業機器の卓越性を反映しています。 続きを読む
2 ~ 3.50 インチの範囲のさまざまなボア直径とウォーム中心距離のあらゆるタイプの Winsmith 減速機用のブッシングが含まれています
WT / WBベースのスチール製のトップ、ボトム、トップ/ボトム減速機取り付けプレート。 Winsmith減速機の公差の狭いシャフトの正確な位置合わせを提供するために使用されます。 3.50インチまでのワーム中心距離で利用可能
最大を特徴とする直角減速機。 7.5 hpの入力と100:1の公称比で、コンベヤーベルトや動力伝達システムでの使用に最適です。 マイクロピッチング保護用のMobilGlygoyle460が充填されています。 C-Face、C-Face中空出力シャフトおよび間接駆動バリアントで利用可能
Winsmith の部品番号は、多くの場合、さまざまな Eaton、Browning、Vestil 製品と相互参照されています。 したがって、廃盤または在庫切れの Winsmith 減速機をお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
これらのパッチおよび修理製品はサイズが小さいため、コンパクトな梱包が必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
ウィンスミス SE Encore 減速機 機械の速度を制御および調整する機械コンポーネントです。 彼らは...続きを見る
SE Maximizer Plus 減速機は洗浄用途に最適です。 防水シールを作成するための WashTite モーター ガスケットが付いています。 これらの減速機はステンレス鋼の中空と中実で入手可能です...続きを見る
WinGuard エポキシ コーティング システムは、Winsmith 減速機の耐久性を高めるために厳密にテストされています。 欠け、傷、引っかき傷に強く、最も厳しい条件下でも表面をきれいな状態に保ちます。 WinGuard には、H1 食品グレードの Mobil Glygoyle 460 合成潤滑剤が装備されており、偶発的に食品と接触する可能性がある環境でも安全に使用できます。
正しい選択 減速機 入出力速度、トルク要件、効率、取り付けオプション、環境条件が関係します。
Winsmith のギア ドライブは、用途の多様性に応じて、平歯車、はすば歯車、かさ歯車、ウォーム ギア、遊星歯車を採用しています。
ギア比は、従動ギアの歯数を駆動ギアの歯数で割ることによって決まります。
取り付けには、ブッシュを所定の位置に押し込むかスライドさせます。 メンテナンスには、摩耗のチェック、適切な潤滑、および重大な摩耗や損傷の兆候が見られる場合のブッシュの交換が含まれます。