入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面スレッジハンマー |
面径 | 1.75 " |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 滑り止めグリップ |
ハンドル材料 | 加硫ゴムと鋼 |
ヘッドカラー | ナチュラル |
ヘッドの長さ | 5 5 / 16 " |
ヘッド素材 | 真鍮 |
頭の重さ | 6ポンド |
ヘッド幅 | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 731325280463 |
船の重量(kg) | 3.27 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205200000 |
プロダクト | モデル | ヘッド幅 | 面径 | ハンドルデザイン | 全体の長さ(Overall Length) | ハンドル材料 | ヘッドカラー | ヘッドの長さ | ヘッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20212 | 2" | 2" | 滑り止めグリップ | 14 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 4" | 鍛鋼 | ¥19,875 | ||
20412 | 2.125 " | 2.125 " | 滑り止めグリップ | 12 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 2.5 " | 鍛鋼 | ¥22,185 | ||
20416 | 2.5 " | 2.5 " | 滑り止めグリップ | 18 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 5" | 鍛鋼 | ¥26,983 | ||
20624 | 2.25 " | 2.25 " | 滑り止めグリップ | 24 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 3" | 鍛鋼 | ¥34,471 | ||
20630 | 3" | 3" | 滑り止めグリップ | 32 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 5" | 鍛鋼 | ¥36,998 | ||
20824 | 2.5 " | 2.5 " | 滑り止めグリップ | 24 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 3" | 鍛鋼 | ¥37,295 | ||
20830 | 3" | 3" | 滑り止めグリップ | 32 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 6" | 鍛鋼 | ¥39,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。