入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークポジショナー |
寸法 | 4-1 / 4W x 5H |
タイプ | ジュニア |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
A. はい、Pow-R-Arms ワークポジショナーは迅速かつ簡単な操作を提供します。 水平移動ロックハンドルによる素早いオンオフ動作が特徴で、ワークピースの効率的な位置変更が容易になります。
A. メンテナンス要件は、ワークポジショナーのタイプと設計によって異なる場合があります。 一般に、ポジショナーを清潔に保ち、ゴミを取り除き、必要に応じて潤滑油を塗布することをお勧めします。
A. ワークポジショナーは、ワークピースを保持するための安全で安定したプラットフォームを提供し、作業中の滑りや移動のリスクを軽減します。 これにより、ワークの誤った取り扱いや工具の滑りなどの事故の可能性を最小限に抑え、安全性を高めます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。