HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA SLK24-40ML-EDU LED Troffer レトロフィットキット、4990 ルーメン、LED、120/277VAC、調光可能
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
アイテム価格 | LEDトロファフィクスチャレトロフィットキット |
色温度 | 4000K |
CRI | 80 |
ランプ数量 | 1 |
LEDの交換 | 3ランプT8 |
ルーメン | 4990 LM |
ワットあたりのルーメン | 128 lm / W |
ルーメン範囲 | 4000〜5999 lm |
最大周りの派遣社員。 | 95度F |
公称寸法 | 2フィートx4フィート |
全体の高さ | 3 1 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 24 " |
電圧 | 120 / 277V AC |
出力 | 39W |
船の重量(kg) | 7.47 |
原産国 | Mexico |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。