ムーディツール ドライバーJIS
形式 | モデル | ブレードスタイル | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51-1664 | - | 鋼 | 4" | 2.0 mm | ¥3,199 | |
A | 51-1663 | - | 鋼 | 4" | 1.5 mm | ¥3,369 | |
B | 51-2400 | 固定の | ESD セーフ | 6.2 " | 2" | ¥3,344 | |
C | 51-2402 | 固定の | ESD セーフ | 6.2 " | 3.2 mm | ¥3,291 | |
D | 51-2401 | 固定の | ESD セーフ | 6.2 " | 2.5 " | ¥3,291 | |
C | 51-2403 | 固定の | ESD セーフ | 6.2 " | 1.4 mm | ¥3,566 | |
A | 51-1786 | 互換 | 鋼 | 4" | 3.0 mm | ¥3,316 |
ドライバージス
Moody Tools の JIS (日本工業規格) ドライバーは、フィリップス ファスナーに適合するように独自に設計されています。 これらの ESD 対策ドライバーは、全長 6.2 インチ (15.748 cm) の固定静電気防止ハンドルを備えており、吊り下げ用ポリ袋に梱包されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンテナトップのリサイクル
- トランスポートドラム
- ジョーカップリングハブ
- 油圧バルブワイヤーコネクタ
- スライドハンマーアクセサリー
- ダイヤフラムポンプ
- 冷却ファンとアクセサリ
- エアレーション
- 家電
- 安全スイッチ
- SPILFYTER 化学分類キット
- YSI ラボグレードのpHプローブ
- WALTER TOOLS ジョバードリル13mm超硬
- ARLINGTON INDUSTRIES コードコネクタ、液密
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、5 / 16-24 Unf
- ANVIL パイププロテクトサドル
- WESCO 30 BT/BTW 標準シリーズ ドラム トラック
- DAYTON ホースアダプター
- VESTIL ECHシリーズ チェーンコンテナ
- EATON Cシリーズ電子配線用遮断器 HND形 NGフレーム