入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスペインハンマー |
面径 | 1.5 " |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 滑り止めグリップ |
ハンドル材料 | 加硫ゴムと鋼 |
ヘッドカラー | こんにちはVisGreen |
ヘッドの長さ | 5" |
ヘッド素材 | 鍛鋼 |
頭の重さ | 3ポンド |
ヘッド幅 | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.5 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8205203000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ヘッドの長さ | 頭の重さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
30216 | 4.75 " | 2ポンド | ¥16,494 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。