フットヒルズ製品 ラットガード
形式 | モデル | 色 | 直径 | 開口部サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 17インチ-黒 | ブラック | 17 " | 1-1/2"-2-1/2" | ¥13,064 | |
B | 15インチ-黒 | ブラック | 15 " | 1/2 "-1" | ¥11,055 | |
A | 10セット-nl-sb | ホワイト | 10 " | 1 / 2 " | ¥4,827 | |
C | 15インチ-ホワイト | ホワイト | 15 " | 1/2 "-1" | ¥11,055 | |
D | 17インチ-白 | ホワイト | 17 " | 1-1/2"-2-1/2" | ¥13,064 |
ラットガード
ラットガードは、生き物(ネズミ、マウス、イグアナ)を容器やコンテナから遠ざけるように設計されたバネ式の装置です。 Foothills Products のラット ガードは、淡水環境と海水環境の両方で使用できるステンレス鋼コンポーネントを備えたポリプロピレン構造と、取り付けと取り外しを簡単にする特許取得済みのスプリング ドアを特徴としています。 これらの軽量ラットガードは係留索を強力にグリップし、繰り返し使用しても曲がりません。 10 つの異なる直径 (15、17、XNUMX インチ) が用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- メンブレンフィルター
- アーク溶接ケーブルリール
- フォークマウントブラシスイーパー
- ポリプロピレンパイプ
- ドライブリアクターとフィルター
- 排気ファン
- ディスポーザー
- ポータブルクーラーおよび飲料
- 油圧モーター
- 錫
- BLUCHER エキセントリックレデューサー
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T3 1 / 4、12.8V
- FPE ハンドルネクタイ
- ROBERTSHAW ガス調理制御
- APPLETON ELECTRIC 液密コネクタ、ベンド
- USA SEALING シリコンフランジガスケット、外径4-3/8インチ
- ANVIL 標準デューティビームクランプ
- ROBERTSHAW 高温表面点火装置
- VESTIL SWMD シリーズ クラウン パレット ラック デッキ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E13サイズ XDNS単減速減速機