入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
接続タイプ | ユニオンxFNPT |
高さ | 6" |
長さ | 4.5 " |
材料 | 低鉛ブロンズ |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
プリセット圧力設定 | 50のプサイ |
圧力調整範囲 | 25から75へのpsi |
ストレーナー | いいえ |
バルブタイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。