定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WILKINS 112-SXLYストレーナー1-1 / 2インチFnptx Fnpt | AB6WLQ 22N586

WILKINS 112-SXL Y ストレーナー 1-1/2 インチ Fnpt x Fnpt

在庫あり
アイテム:AB6WLQ モデル:112-SXL相互参照:22N586

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,758 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemYストレーナー
ブローオフポート(NPT)1/2
接続FNPT×FNPT
高さ5"
材料低鉛ブロンズ
マックス。 圧力300ワグ
軽減堆積物をろ過することによる早期の失敗
画面ステンレス鋼
画面サイズ20メッシュ
シールゴムOリング
サイズ1.5 "
幅(Width)6 5 / 16 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.58
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)16.51
船幅(cm)12.7
HSコード8421290065
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル高さサイズ幅(Width)価格
WILKINS 12-SXL Y ストレーナー 1/2 インチ Fnpt x Fnpt | AB6WLL 22N582 12-SXL3"1 / 2 "3.25 "¥7,004
WILKINS 34-SXL Y ストレーナー 3/4 インチ Fnpt x Fnpt | AB6WLM 22N583 34-SXL3.5 "3 / 4 "3.88 "¥9,675
WILKINS 1-SXL Y ストレーナー 1 インチ Fnpt x Fnpt | AB6WLN 22N584 1-SXL4"1"4.5 "¥13,980
WILKINS 114-SXL Y ストレーナー 1-1/4 インチ Fnpt x Fnpt | AB6WLP 22N585 114-SXL4.75 "1.25 "5 5 / 16 "¥21,579
WILKINS 2-SXLYストレーナー2インチFnptx Fnpt | AB6WLR 22N587 2-SXL6"2"7.5 "¥41,698
WILKINS 212-SXL Y ストレーナー 2-1/2 インチ Fnpt x Fnpt | AB6WLT 22N588 212-SXL7.5 "2.5 "9"¥90,272
WILKINS 3-SXL Y ストレーナー 3 インチ Fnpt x Fnpt | AB6WLU 22N589 3-SXL8.5 "3"10 "¥151,601

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WILKINS 112-SXL Y ストレーナー 1-1/2 インチ Fnpt x Fnpt
¥26,758 /単価