入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 1/2 |
接続 | FNPT×FNPT |
高さ | 4" |
材料 | 低鉛ブロンズ |
マックス。 圧力 | 300ワグ |
軽減 | 堆積物をろ過することによる早期の失敗 |
画面 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 20メッシュ |
シール | ゴムOリング |
サイズ | 1" |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。