入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密ドライバーセット |
終了 | クロム |
Handle | プラスチック |
ハンドルデザイン | 回転キャップ付きの人間工学 |
ハンドル材料 | プラスチック |
個数 | 4 |
シャンク素材 | CVMスチール |
シャンク形状 | ラウンド |
含まれているサイズ | #000、#00、#0、#1 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ヒントスタイルグループ | フィリップス/クロスポイント |
ヒントタイプ | フィリップス |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | Handle | アイテム価格 | 個数 | 含まれているサイズ | ヒントスタイルグループ | ヒントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26192 | プラスチック | 精密ドライバーセット | 5 | スロット付き2.5mm、3.0mm、4.0mm、フィリップス#0、#1 | スロット/フィリップス | 溝付きおよびフィリップス | ¥7,834 | ||
26790 | プラスチック | 精密ドライバーセット | 6 | T6、T7、T8、T9、T10、T15 | トルクス(R)/スター | トルクス(R) | ¥9,687 | ||
27393 | ESD | ESD精密ドライバーセット | 7 | スロット付き2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、フィリップス#0、#1 | スロット/フィリップス | 溝付きおよびフィリップス | ¥12,218 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。