入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ESD精密ドライバーセット |
終了 | クロム |
Handle | ESD |
ハンドルデザイン | 回転キャップ付きの人間工学 |
ハンドル材料 | プラスチック |
材料 | クロムバナジウムモリブデン工具鋼 |
個数 | 7 |
シャンク素材 | CVMスチール |
シャンク形状 | ラウンド |
含まれているサイズ | スロット付き2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、フィリップス#0、#1 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ヒントスタイルグループ | スロット/フィリップス |
ヒントタイプ | 溝付きおよびフィリップス |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。