入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ボックスエンドレンチセット |
終了 | 黄色の上に赤の二重絶縁 |
個数 | 8 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 15度 |
長さの範囲 | 6-51/64 to 9-1/2" |
SAEまたはメトリック | メトリック |
レンチサイズ | 10〜19mm |
レンチが含まれています | 10、11、12、13、14、15、17、19 mm |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | SAEまたはメトリック | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
21096 | SAE | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ¥92,293 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。