入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 軸流ファン |
ブレード材質 | 非金属 |
CFM @ 0.000インチSP | 88 / 110 |
dBA | 37 |
深さ | 1.5 " |
電気的接続 | 24 "リードと90度プラグが取り付けられています |
ファン径 | 4" |
ファンRPM | 3500/3000 |
高さ | 4 5 / 7 " |
ハウジング仕上げ | ブラック |
住宅資材 | プラスチック/鋼 |
Hz | 50/60 |
取り付け位置 | 垂直 |
形状 | 正方形である |
電圧 | 230 VAC |
出力 | 17/15 |
幅(Width) | 4 5 / 7 " |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ファンRPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WA4AXFN | 2500/3000 | 115 VAC | ¥27,259 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。