WIEGMANN RSC151808G 金属製エンクロージャネジ 8d x 15w x 18h インチ
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
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | 亜鉛めっきされた |
深さ | 8" |
エンクロージャカバーの機能 | パドロック可能 |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | 未塗装の亜鉛メッキ |
高さ | 18 " |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R |
使用可能な開口部の深さ | 8" |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 9.77 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 57.91 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 使用可能な開口部の深さ | 色 | 深さ | 幅(Width) | 終了 | 高さ | ノックアウト/ノックアウトなし | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC121506 | 6.06 " | グレー | 6" | 12 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 15 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥19,341 | ||
RSC181808 | 8.12 " | グレー | 8" | 18 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 18 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥44,761 | ||
RSC060804 | 4" | グレー | 4" | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 8" | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥11,738 | ||
RSC101204 | 4" | グレー | 4" | 10 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 12 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥17,637 | ||
RSC060806 | 6" | グレー | 6" | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 8" | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥10,229 | ||
RSC081006 | 6" | グレー | 6" | 8" | ANSI61ポリエステルパウダー | 10 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥11,283 | ||
RSC040604GNK | 3.78 " | 亜鉛めっきされた | 4" | 4" | 未塗装の亜鉛メッキ | 6" | ノックアウトなし | 亜鉛めっき鋼 | ¥12,539 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。