WIEGMANN N4363008 エンクロージャ ヒンジ付き 8d x 30w x 36h インチ
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 8" |
エンクロージャカバーの機能 | パドロック用のハスプとステープル |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
ポリウレタン | |
高さ | 36 " |
内装パネル | 3A933 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 14 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 4、12、13 |
使用可能な開口部の深さ | 6.91 " |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 36.45 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
モデル | NEMA評価 | 色 | 深さ | 使用可能な開口部の深さ | 幅(Width) | エンクロージャカバーの機能 | 終了 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N412201606SSC | 3R、4、4X、12 | ステンレス | 6" | 6.5 " | 16 " | 1/4回転セミフラッシュラッチ | #4ブラッシュド | 20 " | ¥227,474 | |
N412202008SSC | 3R、4、4X、12 | ステンレス | 8" | 8.75 " | 20 " | 1/4回転セミフラッシュラッチ | #4ブラッシュド | 20 " | ¥248,421 | |
N412202013SSC | 3R、4、4X、12 | ステンレス | 12 " | 12.5 " | 20 " | 1/4回転セミフラッシュラッチ | #4ブラッシュド | 20 " | ¥281,520 | |
N412241608SSC | 3R、4、4X、12 | ステンレス | 8" | 8.75 " | 16 " | 1/4回転セミフラッシュラッチ | #4ブラッシュド | 24 " | ¥260,735 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。