WIEGMANN N412241608SSC エンクロージャ ヒンジ付き 6d x 6w x 8h インチ
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
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | ステンレス |
深さ | 8" |
エンクロージャカバーの機能 | 1/4回転セミフラッシュラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | #4ブラッシュド |
ポリウレタン | |
高さ | 24 " |
内装パネル | 2NJ36または2NJ37 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 304ステンレススチール |
金属ゲージ | 14 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R、4、4X、12 |
UPC | 786725859702 |
使用可能な開口部の深さ | 8.75 " |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 17.3 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 69.09 |
船幅(cm) | 61.72 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | NEMA評価 | 色 | 深さ | 使用可能な開口部の深さ | 幅(Width) | エンクロージャカバーの機能 | 終了 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4363008 | 4、12、13 | グレー | 8" | 6.91 " | 30 " | パドロック用のハスプとステープル | ANSI61ポリエステルパウダー | 36 " | ¥241,699 | |
N412201606SSC | 3R、4、4X、12 | ステンレス | 6" | 6.5 " | 16 " | 1/4回転セミフラッシュラッチ | #4ブラッシュド | 20 " | ¥226,299 | |
N412202008SSC | 3R、4、4X、12 | ステンレス | 8" | 8.75 " | 20 " | 1/4回転セミフラッシュラッチ | #4ブラッシュド | 20 " | ¥263,623 | |
N412202013SSC | 3R、4、4X、12 | ステンレス | 12 " | 12.5 " | 20 " | 1/4回転セミフラッシュラッチ | #4ブラッシュド | 20 " | ¥289,252 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。