WIEGMANNN412201606SSCエンクロージャーヒンジ付き6dx 8w x8hインチ| AC2VTM 2NE84

WIEGMANN N412201606SSC エンクロージャ ヒンジ付き 6d x 8w x 8h インチ

在庫あり
アイテム: AC2VTM モデル:N412201606SSC相互参照:2NE84

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥227,474 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエンクロージャー
基本素材メタリック
ステンレス
深さ6"
エンクロージャカバーの機能1/4回転セミフラッシュラッチ
エンクロージャカバータイプヒンジ結合
終了#4ブラッシュド
ポリウレタン
高さ20 "
内装パネル2NJ32または2NJ33
ノックアウト/ノックアウトなしノックアウトなし
材料304ステンレススチール
金属ゲージ14
取り付け
NEMA評価3R、4、4X、12
使用可能な開口部の深さ6.5 "
幅(Width)16 "

発送情報:

船の重量(kg) 10.13
船高(cm)21.08
船の長さ(cm)58.42
船幅(cm)41.15
HSコード7326908588
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルNEMA評価深さ使用可能な開口部の深さ幅(Width)エンクロージャカバーの機能終了高さ価格
WIEGMANNN4363008エンクロージャーヒンジ付き8dx 30w x36hインチ| AB4NQK 1ZHG7 N43630084、12、13グレー8"6.91 "30 "パドロック用のハスプとステープルANSI61ポリエステルパウダー36 "¥220,730
WIEGMANNN412202008SSCエンクロージャーヒンジ付き4dx 8w x8hインチ| AC2VTP 2NE90 N412202008SSC3R、4、4X、12ステンレス8"8.75 "20 "1/4回転セミフラッシュラッチ#4ブラッシュド20 "¥248,421
WIEGMANNN412202013SSCエンクロージャーヒンジ付き6dx 6w x8hインチ| AC2VTR 2NE92 N412202013SSC3R、4、4X、12ステンレス12 "12.5 "20 "1/4回転セミフラッシュラッチ#4ブラッシュド20 "¥281,520
WIEGMANNN412241608SSCエンクロージャーヒンジ付き6dx 6w x8hインチ| AC2VTT 2NE94 N412241608SSC3R、4、4X、12ステンレス8"8.75 "16 "1/4回転セミフラッシュラッチ#4ブラッシュド24 "¥260,735

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WIEGMANN N412201606SSC エンクロージャ ヒンジ付き 6d x 8w x 8h インチ
¥227,474 /単価