WIDIA GT40 ハンドタップ M16×2 TiCN
アイテム: AA3VYW
モデル:GT40相互参照:11W906
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | GT40 |
材料 | 高速度鋼-E-PM |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3 13 / 16 " |
ピッチ | 2.00 mm |
ピッチ直径の制限 | 6HX |
シャンク径 | 0.48 " |
サイズ | M16 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 29 / 32 " |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 2.06 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | ねじの長さ | アイテム価格 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT40 | 25 / 64 " | スパイラルフルートタップ | 3 | 粗い | 2 31 / 64 " | 0.70 mm | D6 | 4.5 mm | ¥10,510 | |
GT40 | 25 / 64 " | スパイラルフルートタップ | 3 | 粗い | 2.75 " | 0.80 mm | D7 | 6 mm | ¥10,837 | |
GT40 | 25 / 64 " | スパイラルフルートタップ | 4 | 粗い | 3 9 / 64 " | 1.00 mm | D8 | 6 mm | ¥11,035 | |
GT40 | 33 / 64 " | スパイラルフルートタップ | 4 | 粗い | 3 35 / 64 " | 1.25 mm | D9 | 8 mm | ¥13,022 | |
GT40 | 19 / 32 " | スパイラルフルートタップ | 4 | 粗い | 3 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 10 mm | ¥15,739 | |
GT40 | 45 / 64 " | スパイラルフルートタップ | 4 | 粗い | 4 21 / 64 " | 1.75 mm | D11 | 9 mm | ¥18,517 | |
GT40 | 63 / 64 " | スパイラルフルートタップ | 4 | 粗い | 5.5 " | 2.50 mm | 6HX | 16 mm | ¥45,011 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。