入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | GT40 |
材料 | 高速度鋼-E-PM |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3 9 / 64 " |
ピッチ | 1.00 mm |
ピッチ直径の制限 | D8 |
シャンク径 | 6 mm |
サイズ | M6 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 25 / 64 " |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.37 |
船の長さ(cm) | 9.58 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ねじの長さ | アイテム価格 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT40 | 25 / 64 " | スパイラルフルートタップ | 3 | 粗い | 2 31 / 64 " | 0.70 mm | D6 | 4.5 mm | ¥10,614 | ||
GT40 | 25 / 64 " | スパイラルフルートタップ | 3 | 粗い | 2.75 " | 0.80 mm | D7 | 6 mm | ¥10,969 | ||
GT40 | 33 / 64 " | スパイラルフルートタップ | 4 | 粗い | 3 35 / 64 " | 1.25 mm | D9 | 8 mm | ¥13,147 | ||
GT40 | 19 / 32 " | スパイラルフルートタップ | 4 | 粗い | 3 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 10 mm | ¥15,888 | ||
GT40 | 45 / 64 " | スパイラルフルートタップ | 4 | 粗い | 4 21 / 64 " | 1.75 mm | D11 | 9 mm | ¥18,689 | ||
GT40 | 63 / 64 " | スパイラルフルートタップ | 4 | 粗い | 5.5 " | 2.50 mm | 6HX | 16 mm | ¥45,358 | ||
GT40 | 15 / 32 " | ハンドタップ | 4 | UNC | 2.375 " | 24 | 3BX | 0.194 " | ¥12,696 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。