入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動ゾーンバルブ |
体積係数 | 23.5 |
接続タイプ/サイズ | 汗3/4 " |
深さ | 2-5 / 8」 |
電気的接続 | ターミナルボード |
高さ | 5.625 " |
マックス。 水温 | 240度F |
安全な作業水圧 | 50 |
仕様 | 45秒開く、60秒閉じる |
タイプ | NC |
電圧 | 24 |
幅(Width) | 4.62 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。