GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT90 ホースフード 1 1/4 インチ
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
アイテム価格 | ヘビーデューティーフードホース |
曲げ半径 | 5" |
色 | クリア |
カバー材質 | PVC |
直径内ホース | 1-1 / 4」 |
ホースの長さ | 100ft。 |
直径外のホース | 1.53 " |
内部径 | 1.25 " |
長さ | 100ft。 |
マックス。 圧力 | 99のプサイ |
最大真空 | 29.0インチ水銀 |
外径 | 1.5 " |
強化 | PVCらせん |
安全係数 | 3:1 |
温度。 範囲 | -15から158 F |
チューブ材質 | PVC |
タイプ | バルク |
作動圧力 | 99 PSI |
船の重量(kg) | 15.84 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。