GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT91 ホースフード 1 1/2 インチ
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
アイテム価格 | ヘビーデューティーフードホース |
曲げ半径 | 6" |
色 | クリア |
カバー材質 | PVC |
直径内ホース | 1-1 / 2」 |
ホースの長さ | 100ft。 |
直径外のホース | 1.78 " |
内部径 | 1.5 " |
長さ | 100ft。 |
マックス。 圧力 | 89のプサイ |
最大真空 | 29.0インチ水銀 |
外径 | 1-25 / 32」 |
強化 | PVCらせん |
安全係数 | 3:1 |
温度。 範囲 | -15から158 F |
チューブ材質 | PVC |
タイプ | バルク |
作動圧力 | 89 PSI |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。