WHEELER-REX 363020 消防ホーステスター XNUMX口
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
アイテム価格 | 消防ホーステスター |
ゲージ | グリセリン充填、0〜1000 psi、ステンレス鋼 |
GPM | 3 |
高さ | 24 " |
HP | 1 |
Hz | 60 |
インレット | 2-1/2 インチ NST スイベル メス クイック フィル |
長さ | 38 " |
潤滑 | シャーシグリース |
材料 | 金属 |
マックス。 圧力 | 500のプサイ |
アウトレット | (2)個々のボールバルブとの2-1 / 2 "NSTオス接続 |
相 | 1 |
安全弁 | 調整可能な圧力 |
タイプ | XNUMXつのコンセント、正の変位 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 72.12 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。