WHEATON WPFPC0500Sシェイクフラスコ500mlPcフラットベースPk12
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
アイテム価格 | 振とうフラスコ |
容量 | 500mL |
色 | クリア |
直径 | 1005 mm |
卒業範囲 | 100〜500mL |
卒業細分化 | 50ml |
高さ | 165.3 mm |
材料 | ポリカーボネート |
船の重量(kg) | 8.48 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 3923300000 |
プロダクト | モデル | 容量 | 直径 | 卒業範囲 | 卒業細分化 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPFPC0125S | 125mL | 71 mm | 50〜125mL | 25ml | 114.3 mm | ¥69,319 | ||
WPFPC0250S | 250mL | 83 mm | 100〜250mL | 50ml | 142.3 mm | ¥39,894 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。