入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングハンドル |
ボディ材質 | ホウケイ酸ガラス/ステンレス鋼/ Ni-Cr真ちゅう |
容量 | 0.3mL |
材料 | ホウケイ酸ガラス/ステンレス鋼/ Ni-Cr真ちゅう |
タイプ | 内部ルアーロック |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 24.21 |
船幅(cm) | 12.29 |
HSコード | 8422309160 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 容量 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W852000 | ホウケイ酸ガラス/ステンレス鋼/ Ni-Cr真ちゅう | 1mL | ホウケイ酸ガラス/ステンレス鋼/ Ni-Cr真ちゅう | ルアーロックなし | ¥65,845 | ||
W852002 | ホウケイ酸ガラス/ステンレス鋼/ Ni-Cr真ちゅう | 2mL | ホウケイ酸ガラス/ステンレス鋼/ Ni-Cr真ちゅう | ルアーロックなし | ¥65,845 | ||
W852004 | ホウケイ酸ガラス/ステンレス鋼/ Ni-Cr真ちゅう | 5mL | ホウケイ酸ガラス/ステンレス鋼/ Ni-Cr真ちゅう | ルアーロックなし | ¥69,538 | ||
W852008 | ホウケイ酸ガラス/ステンレス鋼/ Ni-Cr真ちゅう | 0.5mL | ホウケイ酸ガラス/ステンレス鋼/ Ni-Cr真ちゅう | 内部ルアーロック | ¥73,597 | ||
W852010 | ホウケイ酸ガラス/ステンレス鋼/ Ni-Cr真ちゅう | 1mL | ホウケイ酸ガラス/ステンレス鋼/ Ni-Cr真ちゅう | 内部ルアーロック | ¥66,990 | ||
W852012 | ホウケイ酸ガラス/ステンレス鋼/ Ni-Cr真ちゅう | 2mL | ホウケイ酸ガラス/ステンレス鋼/ Ni-Cr真ちゅう | 内部ルアーロック | ¥67,060 | ||
W852014 | ホウケイ酸ガラス/ステンレス鋼 | 1mL | ホウケイ酸ガラス/ステンレス鋼 | 取り外し可能なロック | ¥114,988 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。