定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WHEATON W216808 ボストンラウンドボトル 4オンス PK24 | AJ2CDG 46Z240

WHEATON W216808ボストンラウンドボトル4オンスPK24

在庫あり
アイテム: AJ2CDG モデル:W216808相互参照:46Z240

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,162 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボトル
基本素材ガラス
ボディカラークリア
ボディ材質タイプIIIソーダライムガラス
容量4オンス
閉鎖はい
閉鎖材料ポリプロピレン
狭い
スクリュークロージャーサイズ20〜400 mm
形状ラウンド

発送情報:

船の重量(kg) 2.7
船高(cm)11.91
船の長さ(cm)30
船幅(cm)19.84
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル深さ基本素材ボディカラースクリュークロージャーサイズ形状幅(Width)ボディ材質価格
WHEATON W216800 ボストンラウンドボトル 1オンス PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-ガラスクリア狭い20〜400 mmラウンド-タイプIIIソーダライムガラス¥18,897
WHEATON W216801 ボストンラウンドボトル 2オンス PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-ガラスクリア狭い20〜400 mmラウンド-タイプIIIソーダライムガラス¥11,957
WHEATON W216802 ボストンラウンドボトル 4オンス PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-ガラスクリア狭い20〜400 mmラウンド-タイプIIIソーダライムガラス¥13,563
WHEATON W216803 ボストンラウンドボトル 8オンス PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-ガラスクリア狭い20〜400 mmラウンド-タイプIIIソーダライムガラス-
見積依頼
WHEATON W216804 ボストンラウンドボトル 16オンス PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-ガラスクリア狭い20〜400 mmラウンド-タイプIIIソーダライムガラス¥10,571
WHEATON W216805 ボストンラウンドボトル 32オンス PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-ガラスクリア狭い20〜400 mmラウンド-タイプIIIソーダライムガラス¥14,919
WHEATON W216806 ボストンラウンドボトル 1オンス PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-ガラスクリア狭い20〜400 mmラウンド-タイプIIIソーダライムガラス¥21,092

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WHEATON W216808ボストンラウンドボトル4オンスPK24
¥16,162 /単価