WHEATON W209904プラスチックジャー500mLPK24
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
アイテム価格 | ジャー |
オートクレーブ | 有り |
基本素材 | プラスチック |
ボディカラー | ホワイト |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
容量 | 500mL |
クロージャーカラー | ホワイトクリア |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 89〜400 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 48.01 |
船幅(cm) | 29.97 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 口 | 基本素材 | ボディカラー | スクリュークロージャーサイズ | ボディ材質 | 容量 | 閉鎖 | 閉鎖材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221029 | 狭い | ガラス | クリア | - | タイプIIIソーダライムガラス | - | いいえ | - | - | 見積依頼
| |
216627 | 広い | ガラス | クリア | 70〜400 mm | タイプIIIソーダライムガラス | 8オンス | - | フェノール | ¥49,365 | ||
216629 | 広い | ガラス | クリア | 70〜400 mm | タイプIIIソーダライムガラス | 16オンス | - | フェノール | ¥60,082 | ||
216637 | 広い | ガラス | クリア | 70〜400 mm | タイプIIIソーダライムガラス | 8オンス | いいえ | - | ¥47,789 | ||
216639 | 広い | ガラス | クリア | 70〜400 mm | タイプIIIソーダライムガラス | 16オンス | いいえ | - | ¥50,009 | ||
W209900 | 広い | プラスチック | ホワイト | 43〜400 mm | ポリプロピレン | 30mL | - | ポリプロピレン | ¥36,416 | ||
W209901 | 広い | プラスチック | ホワイト | 53〜400 mm | ポリプロピレン | 60mL | - | ポリプロピレン | ¥33,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。