入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンプルバイアル |
容量 | 4mL |
クロージャーライニング | 14Bラバーライナー |
閉鎖材料 | ソリッドトップブラックフェノール |
色 | クリア |
直径 | 15 mm |
高さ | 48 mm |
材料 | ホウケイ酸ガラス、タイプI |
ネックサイズ | 13-425 |
UPC | 022200005012 |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 14.27 |
船の長さ(cm) | 16.03 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7017200000 |
プロダクト | モデル | 閉鎖材料 | 色 | 直径 | 高さ | 材料 | ネックサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224802 | - | クリア | 15 mm | 45 mm | ボロシル酸塩ガラス | 13-425 | ¥25,444 | ||
224812 | - | アンバー | 15 mm | 45 mm | ボロシル酸塩ガラス | 13-425 | ¥29,465 | ||
224822 | - | クリア | 17 mm | 38 mm | ボロシル酸塩ガラス | 15-425 | ¥29,456 | ||
224952 | オープントップブラックフェノールキャップ | クリア | 15 mm | 48 mm | ボロシル酸塩ガラス | 13-425 | ¥20,893 | ||
W224955 | オープントップブラックフェノールキャップ | アンバー | 15 mm | 48 mm | ボロシル酸塩ガラス | 13-425 | - | 見積依頼
| |
W224694 | ソリッドトップブラックフェノールキャップ | クリア | 15 mm | 48 mm | ボロシル酸塩ガラス | 13-425 | - | 見積依頼
| |
224882 | ソリッドトップブラックフェノール | クリア | 15 mm | 48 mm | ホウケイ酸ガラス、タイプI | 13-425 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。