WHEATON 219931ガラス製メディアボトル広口2000ml-6パック
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
アイテム価格 | メディアボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ガラス |
容量 | 2,000mL |
クロージャーカラー | ホワイト |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
直径 | 137 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 267 mm |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | GL45 |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 6.62 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 28.58 |
HSコード | 7010905005 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。