入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンマードライブピンアンカーセット |
アンカー径 | 3 / 16 " |
アンカーの長さ | 7 / 8 " |
材料 | ザマック |
最大フィクスチャの厚さ | 1 / 4 " |
最小埋め込み | 5 / 8 " |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 640 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7907006000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。