ハンマードライブピンアンカー
アンカーハンマーセット
形式 | モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | 4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | U70650.025.0075 | ¥4,972 | ||||
B | 11K340 | ¥3,714 |
アンカーリベット
形式 | モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | ヘッドスタイル | 最小埋め込み | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61ASM25075 | ¥1,143 | |||||
B | 61ASR25100 | ¥616 | |||||
B | 61AST25075 | ¥561 | |||||
C | 61AST25100 | ¥546 | |||||
D | 61ASM25150 | - | 見積依頼 | ||||
B | 61ASM25100 | ¥1,207 | |||||
B | 61ASR25150 | ¥675 | |||||
B | 61AST25150 | ¥633 | |||||
B | 61ASR25075 | ¥561 | |||||
E | 61AST18075 | ¥599 | |||||
F | 61AST18100 | ¥650 | |||||
F | 61ASM18100 | ¥650 | |||||
F | 61ASR18075 | ¥620 | |||||
F | 61ASM18075 | ¥597 |
形式 | モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | ヘッドスタイル | 4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U70652.025.0150 | ¥2,683 | |||||
A | U70652.025.0175 | ¥2,705 | |||||
A | U70654.018.0100 | ¥1,506 | |||||
A | U70653.018.0100 | ¥1,411 |
ハンマーアンカー
ドライブピンアンカー
形式 | モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | ヘッドスタイル | 最小埋め込み | 4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U70654.025.0300 | ¥4,184 | ||||||
A | U70653.025.0100 | ¥1,893 | ||||||
A | U70654.025.0400 | ¥3,306 | ||||||
A | U70654.025.0200 | ¥2,773 | ||||||
A | U70654.025.0150 | ¥1,744 | ||||||
A | U70652.025.0300 | ¥3,106 | ||||||
A | U70653.025.0200 | ¥3,108 | ||||||
A | U70653.025.0075 | ¥1,806 | ||||||
A | U70654.025.0100 | ¥1,791 | ||||||
A | U70654.025.0175 | ¥2,675 | ||||||
A | U70652.025.0075 | ¥1,808 | ||||||
A | U70652.025.0400 | ¥3,706 | ||||||
A | U70652.025.0200 | ¥2,020 | ||||||
A | U70652.025.0100 | ¥1,893 | ||||||
A | U70653.025.0300 | ¥4,143 | ||||||
A | U70653.025.0175 | ¥2,675 | ||||||
A | U70653.025.0150 | ¥2,012 | ||||||
A | U70652.018.0100 | ¥1,506 | ||||||
A | U70652.018.0075 | ¥1,234 | ||||||
A | U70654.018.0075 | ¥1,234 |
事前に拡張されたアンカー
形式 | モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | ヘッドスタイル | 最小埋め込み | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 03332-PWR | ¥10,095 | ||||||
B | 05526-PWR | ¥12,514 | ||||||
A | 03302-PWR | ¥8,013 | ||||||
C | 03241-PWR | ¥8,521 | ||||||
D | 03759-PWR | ¥24,970 | ||||||
A | 03242-PWR | ¥7,231 | ||||||
A | 03392-PWR | ¥9,679 | ||||||
A | 03272-PWR | ¥7,718 | ||||||
C | 03271-PWR | ¥9,760 | ||||||
B | 05530-PWR | ¥13,304 | ||||||
C | 03301-PWR | ¥11,358 | ||||||
B | 05528-PWR | ¥11,664 | ||||||
B | 05524-PWR | ¥10,633 | ||||||
E | 03794-PWR | ¥25,344 | ||||||
A | 03362-PWR | ¥11,079 | ||||||
B | 05522-PWR | ¥7,760 | ||||||
F | 03755-PWR | ¥20,380 | ||||||
B | 05523-PWR | ¥7,939 | ||||||
F | 03758-PWR | ¥14,976 | ||||||
B | 05550-PWR | ¥8,500 | ||||||
B | 05546-PWR | ¥7,055 | ||||||
B | 05506-PWR | ¥8,772 | ||||||
B | 05503-PWR | ¥6,202 |
ハンマードライブアンカー
形式 | モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | ヘッドスタイル | アイテム価格 | 材料 | 最小埋め込み | 4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U70651.050.0475 | ¥7,214 | ||||||||
B | U70651.050.0275 | ¥3,865 | ||||||||
A | U70651.050.0600 | ¥9,041 | ||||||||
C | 11K332 | ¥6,143 | ||||||||
D | U70650.025.0200 | ¥9,226 | ||||||||
E | U70650.025.0150 | ¥6,980 | ||||||||
F | U70650.025.0125 | ¥6,642 | ||||||||
G | U70650.025.0100 | ¥6,126 | ||||||||
C | 11K325 | ¥10,533 | ||||||||
C | 11K324 | ¥9,056 | ||||||||
C | 11K339 | ¥5,867 | ||||||||
C | 11K337 | ¥4,879 | ||||||||
C | 11K338 | ¥6,768 | ||||||||
B | U70651.037.0350 | ¥8,151 | ||||||||
A | U70651.037.0237 | ¥8,374 | ||||||||
C | 11K330 | ¥11,721 | ||||||||
C | 11K335 | ¥5,601 | ||||||||
C | 11K336 | ¥5,023 | ||||||||
B | U70651.031.0275 | ¥6,946 | ||||||||
B | U70651.031.0200 | ¥5,289 |
Hammer Drive Pn アンカー ラウンド 1/4 インチ 3/4 インチ、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
U70654.025.0075 | AG2FQL | ¥1,829 |
フォーミングスパイク、2-3 / 4インチサイズ、100パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
03797-PWR | AF9RVG | ¥21,526 |
Hammr Drv ピン アンカー 3/16 インチ 3/4 インチ、100 個
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
U70653.018.0075 | AH3EDH | ¥1,234 |
ハンマードライブピンアンカー
ハンマー ドライブ ピン アンカーは、釘またはピン ドライブ アンカーとも呼ばれ、コンクリート、レンガ、ブロックに固定具を半永久的に取り付けるために使用されます。 これらは、エキスパンダー駆動ピンと拡張スリーブの組み合わせから形成されます。 後者は事前に開けられた穴の内側に取り付けられますが、前者は後者にハンマーで打ち込まれて拡張し、しっかりとフィットします。 Raptor Supplies は、Micro Plastics などのブランドのハンマー ドライブ ピン アンカーを幅広く提供しています。 グレンジャー、MKT ファスニング、パワー ファスナー、 西へ。 独自の設計により、取り付けられた器具の重量を分散し、ほとんどの用途で器具をしっかりと保持できます。
よくある質問
これらのハンマードライブピンアンカーはどこで使用されますか?
これらのハンマードライブピンアンカーは、コンクリート、レンガ、またはブロックに使用されます。 ピンアンカーの中には、レンガまたはブロックの用途にのみ適しているものもありますが、コンクリートのみに適しているものもあります。 これらのハンマー ドライブ ピン アンカーは、軽量用途から重量用途までの使いやすさに基づいて分類することもできます。
ハンマードライブピンアンカー、ストライクアンカー、スプリットドライブハンマーアンカーの違いは何ですか?
- これらのアンカーは同様の目的で使用されますが、アンカー間には若干の違いがあります。 ハンマー ドライブ ピン アンカーは主に軽負荷から中負荷の用途に使用され、拡張ネイルとアンカー本体を備えています。 拡張釘はアンカーの頭と面一になるまで打ち込まれます。
- ストライク アンカーは、拡張ネイルとアンカー本体に加えて、高負荷作業中にアンカーが穴に入らないように保護するナットとワッシャー アセンブリも備えているため、中負荷から高負荷の用途で使用されます。
- ストライクアンカーのようなスプリットドライブアンカーは硬質コンクリートに使用されますが、頭を直接打って被締結物に締め付けるため拡張釘がありません。
これらのハンマードライブピンアンカーを取り付けるにはどうすればよいですか?
- ハンマードリルを使用して、母材の表面に最小アンカー深さまで穴を開けます(できればそれ以上の深さ)。 穴の直径はドリルビットの直径と同じである必要があります。
- 適切に固定するために、圧縮空気、掃除機、またはワイヤーブラシを使用して穴内のゴミを適切に掃除してください。
- 固定する治具を穴の上に当て、アンカーアセンブリを治具を通して母材の穴に挿入します。
- アンカー本体のヘッドが固定具に対してしっかりと固定されていることを確認した後、アンカーヘッドと面一になるまでハンマーを使用してヘッドの釘を打ちます。
- これにより、アンカーのベースが拡張され、コンクリートをしっかりと保持します。
必要なハンマードライブピンアンカーの長さを決定するにはどうすればよいですか?
ユーザーは、基材内のアンカーの最小埋込み量/深さに締結材の厚さを加算することで、ハンマードライブピンアンカーの必要な長さを選択できます。
ハンマードライブピンアンカーを設置する際にユーザーが留意すべきいくつかの要素は何ですか?
- ハンマードライブピンアンカーは、頭上用途や湿気の多い屋外環境での使用には適していません。
- 締結された材料/固定具には、アンカーの頭またはナットとワッシャーを収容するために、アンカーの直径よりも大きな直径の穴が必要です。
- ハンマードライブピンアンカーは、すべての力/応力を母材に伝達します。 そのため、アンカーの設置位置が近すぎると、力が相互作用してアンカーの保持力が低下する可能性があります。
- 振動や衝撃荷重にさらされる用途に使用する場合、ユーザーはこれらのアンカー間の間隔を増やす必要があります。
詳細はこちら
- バッグとバッグアクセサリー
- データ記録
- フライス工具
- 水処理
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- ウッドチゼル
- プラスチックハーフラウンド
- 窓/壁A / Cヒートポンプアクセサリー
- 制御変圧器
- 緊急ライトスティックステーション
- APPLETON ELECTRIC ジャンクションボックス、表面実装
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、7 / 16-32 Un
- EATON モールドケースサーキットブレーカ端子延長キット
- INGERSOLL-RAND グリース
- DAYTON 滑車
- ENERPAC WMCシリーズカッター
- REGAL メートル拡張ハンドタップ、底部、窒化物および水蒸気酸化物
- REGAL タイボアドリルビット、ブライト
- DESTACO 207 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、ストレートベース、U バー
- GUARDIAN EQUIPMENT AquaGuard Gravity-Flow ポータブル洗眼剤