入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワービット |
ビット長 | 2" |
ビットスタイル | ロバートソンスクエアリセス |
ブレード幅 | 3" |
長さ | 2" |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
ポイントサイズ | 3" |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8207903085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。