BENCHMARK SCIENTIFIC SureTemp シリーズ デュアル対流インキュベーター
Benchmark Scientific SureTemp シリーズ デュアル対流インキュベーターは、XNUMX つのユニットで重力対流と機械対流の両方を提供する多用途の微生物インキュベーターです。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | H2505-130E | ¥643,828 | 見積依頼
|
A | H2505-70 | ¥482,818 | 見積依頼
|
A | H2505-130 | ¥643,828 | 見積依頼
|
A | H2505-40E | ¥374,539 | 見積依頼
|
A | H2505-70E | ¥482,818 | 見積依頼
|
A | H2505-40 | ¥374,539 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 機械的対流の間、チャンバー ファンは戦略的に配置された発熱体と連動して内部温度を制御します。
- 重力対流の間、発熱体と重力だけが内部温度を制御します。
特徴
- Benchmark Scientific SureTemp インキュベーターには、チャンバー温度を監視するための SureCheck データ ログ システムが装備されています。
- これらのインキュベーターの加熱技術は、温度変動を最小限に抑えた高速ランピングに対応しています。
- ステンレス製のチャンバーは、均一で迅速な熱伝達を保証し、シェーカーやミキサーに電力を供給するための内部電源コンセントを備えています。
- これらのインキュベーターには高さ調整可能な棚があり、さまざまなサイズの容器を柔軟に保管できます。
- 内部の温度を乱すことなく内部の内容を見るためのガラスドアがあります。
対応アクセサリー
- ベンチマーク 余分な棚: これらの棚を追加購入に進む、ユーザーはインキュベーター内により多くの装置を追加できます。
規格と承認
- CE
よくある質問
これらのインキュベーターで温度測定値を記録する方法は?
- インキュベーターに USB フラッシュ ドライブを挿入します。
- 上下のキーを使用して、記録間隔を選択します。
- ユーザーは XNUMX 分の間隔を選択できます。
- SureCheck 温度データ ロガーは、測定値を「.text」ファイルに自動的に保存します。
記録された温度測定値を表示する方法は?
- SureCheck インストール ディスク (インキュベーターに付属) をコンピューターにインストールします。
- ユーザーは、記録されたデータをリスト形式で表示したり、視覚的に表現するために温度曲線に変換したりできます。
これらの SureTemp インキュベーターが提供できる最高温度は?
摂氏75度。
機械対流と重力対流のどちらを選択するか?
機械的対流は、温度の均一性が必要なアプリケーションに最適ですが、重力対流は、空気中の汚染やサンプルの乾燥が問題になる可能性があるアプリケーションに適しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファイヤーストップアクセサリー
- ウッドチゼル
- 配電盤マット
- RHメーターとThermohygrometerAcc。
- EPDMチューブ
- 空気圧ツール
- 配管ツール
- 潤滑剤
- 騒音コントロール
- タンブラーとメディア
- BRADY サーキットブレーカーロックアウトキット
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS スクラブロータリーブラシ
- DAYTON 速度制御
- BALDOR MOTOR 三相ウォッシュダウン デューティー モーター、C フェース フット マウント、完全密閉型
- WRIGHT TOOL 2-1/2 インチ ドライブ O リング
- WRIGHT TOOL ディープスロート鍛鋼ボディクランプ
- EATON GJシリーズ 電子配線用遮断器 JGフレーム
- SLOAN ハンドメードの石鹸
- ML KISHIGO GF185 高視認性ベスト