WESTWARD ER312-094-10T 溶接棒 Er312 3/32 インチ直径 10 ポンド。
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接棒 |
AWS分類 | ER312 |
コンテナのサイズ | 10ポンド |
コンテナタイプ | ボックス |
直径 | 3 / 32 " |
長さ | 36ft。 |
材料 | ステンレス鋼 |
抗張力 | 109,500のプサイ |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 100.33 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7215500015 |
原産国 | IN |
モデル | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ER312-063-01T | 1ポンド | チューブ | 1 / 16 " | ¥5,952 | |
ER312-063-10T | 10ポンド | ボックス | 1 / 16 " | ¥57,636 | |
ER312-094-01T | 1ポンド | チューブ | 3 / 32 " | ¥5,767 | |
ER312-125-01T | 1ポンド | チューブ | 1 / 8 " | ¥5,556 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。