WESTWARD ER312-063-10T 溶接棒 Er312 1/16 インチ直径 10 ポンド。
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
アイテム価格 | 溶接棒 |
AWS分類 | ER312 |
コンテナのサイズ | 10ポンド |
コンテナタイプ | ボックス |
直径 | 1 / 16 " |
長さ | 36ft。 |
材料 | ステンレス鋼 |
抗張力 | 109,500のプサイ |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 100.33 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7215500015 |
原産国 | IN |
モデル | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ER312-063-01T | 1ポンド | チューブ | 1 / 16 " | ¥5,952 | |
ER312-094-01T | 1ポンド | チューブ | 3 / 32 " | ¥5,767 | |
ER312-094-10T | 10ポンド | ボックス | 3 / 32 " | ¥47,544 | |
ER312-125-01T | 1ポンド | チューブ | 1 / 8 " | ¥5,556 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。