入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクレンチ |
正確さ | +/- 2%CW、+ / -3%CCW |
校正証明書 | 有り |
変換する | Nm、ft.-lb.、in.-lb.、kg.cm。 |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
卒業 | 0.01 Nmで |
ヘッド形式 | ラチェットを修正 |
材料 | 滑り止めグリップハンドル付きスチール |
測定タイプ | インチポンド/センチメートルキログラム |
全体の長さ(Overall Length) | 15.5 " |
電源 | (2)単三電池 |
回転 | CW / CCW |
トルク範囲(フィートポンド) | 1.11〜22.12 |
トルク範囲(in.-lbs。) | 13.3〜265.5 |
トルク範囲(kg。cm。) | 15.3〜306.1 |
トルク範囲(Nm) | 1.5〜30 |
視覚的/聴覚的指標 | LEDライト:8個の緑(警告)、4個の赤(停止)、ブザー付き |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 正確さ | ドライブサイズ | 電源 | 視覚的/聴覚的指標 | 卒業 | ヘッド形式 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RYL2 | 15 11 / 32 " | トルク読み取り値の+/- 2%、+ / -3%CW / CCW 20%@フルスケールの20-100% | 1 / 4 " | (2)単三電池 | LEDライト:8個の緑(警告)、4個の赤(停止)、ブザー付き | 0.01 Nmで | 固定スクエアドライブ | トルクレンチ | ¥56,903 | ||
4RYL8 | 25.593 | トルク読み取り値の+/- 2%、+ / -3%CW / CCW 20%@フルスケールの20-100% | 1 / 2 " | (2)単三電池 | LEDライト:8個の緑(警告)、4個の赤(停止)、ブザー付き | 0.1 Nmで | 固定スクエアドライブ | トルクレンチ | ¥48,577 | ||
6PAE8 | 8.5 " | +/- 3%CW、+ / -4%CCW | 1 / 4 " | (1)AAAバッテリー | LEDライト:1個の緑(警告)、1個の赤(停止)、ブザー付き | 0.01 Nmで | ラチェットを修正 | ミニトルクレンチ | ¥45,625 | ||
6PAF7 | 16 " | +/- 2%CW、+ / -3%CCW | 3 / 8 " | (2)単三電池 | LEDライト:8個の緑(警告)、4個の赤(停止)、ブザー付き | 0.1 Nmで | 交換可能なラチェット | トルクレンチ | ¥42,461 | ||
6PAG0 | 25 " | +/- 2%CW、+ / -3%CCW | 1 / 2 " | (2)単三電池 | LEDライト:8個の緑(警告)、4個の赤(停止)、ブザー付き | 0.1 Nmで | 交換可能なラチェット | トルクレンチ | ¥45,795 | ||
39WE11 | 70.875 " | +/- 2.5%CW、+ / -3.5%CCW | 1" | (2)単三電池 | ブザー付きLEDライト | 1 | 固定の | 電子トルクレンチ | ¥274,499 | 見積依頼
| |
39WE12 | 48 " | +/- 2.5%CW、+ / -3.5%CCW | 3 / 4 " | (2)単三電池 | ブザー付きLEDライト | - | 固定の | 電子トルクレンチ | ¥218,107 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。