定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U04360.050.0900 六角穴付きボルト グレード 8 1/2-20 X 9、5PK | AB8BMP 25CT86

APPROVED VENDOR U04360.050.0900 六角キャップ スクリュー グレード 8 1/2-20 X 9、5PK

在庫あり
アイテム:AB8BMP モデル:U04360.050.0900相互参照: 25CT86 / 156L01

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,403 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズ1 / 2」-20
直径1 / 2 "
終了黄色の亜鉛メッキ
グレード8
頭の高さ5 / 16 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅3 / 4 "
頭の下の長さ9"
材料
最小ねじ山の長さ1-1 / 4」
プルーフロード120,000のプサイ
ロックウェル硬度C33からC39
測定システムインチ
温度。 範囲-58度302度までNS
抗張力150,000のプサイ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.5 "
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類終了

発送情報:

船の重量(kg) 1.16
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158066
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U04360.050.0900 六角キャップ スクリュー グレード 8 1/2-20 X 9、5PK
¥7,403 /パック