入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルブランク |
XNUMX進数に相当 | 0.205 " |
寸法タイプ | ワイヤーサイズ |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 1.75 " |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 3.75 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | 従来のポイント |
シャンク径 | 0.205 " |
サイズ | #5 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | CN |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6nru7 | 0.213 " | 1.75 " | 3.75 " | 0.213 " | #3 | ¥454 | |
6nru8 | 0.209 " | 1.75 " | 3.75 " | 0.209 " | #4 | ¥405 | |
6nrw2 | 0.169 " | 1.5 " | 3.25 " | 0.169 " | #18 | ¥89 | |
6nrw3 | 0.166 " | 1.5 " | 3.25 " | 0.166 " | #19 | ¥89 | |
6nrw4 | 0.161 " | 1.5 " | 3.25 " | 0.161 " | #20 | ¥89 | |
6nrw5 | 0.159 " | 1.5 " | 3.25 " | 0.159 " | #21 | ¥85 | |
6nrw7 | 0.154 " | 1.625 " | 3.125 " | 0.154 " | #23 | ¥85 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。