入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.3125 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルポイント | 135度 |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 41.275 mm |
分数サイズ | 5 / 16 " |
グレード | ヘビーデューティ |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 71.438 mm |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
サイズ | 5 / 16 " |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
モデル | ワイヤーサイズ | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 分数サイズ | グレード | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TUX3 | #2 | 0.2210 | ワイヤーサイズ | 1 5 / 16 " | - | 一般的用途 | 2.437 " | #2 | ¥314 | |
5TUX4 | #3 | 0.2130 | ワイヤーサイズ | 1.25 " | - | 一般的用途 | 2.375 " | #3 | ¥299 | |
5TUX5 | #4 | 0.2090 | ワイヤーサイズ | 1.25 " | - | 一般的用途 | 2.375 " | #4 | ¥269 | |
5TUX7 | #6 | 0.2040 | ワイヤーサイズ | 1.25 " | - | 一般的用途 | 2.375 " | #6 | ¥269 | |
5TUY0 | #9 | 0.1960 | ワイヤーサイズ | 1.187 " | - | 一般的用途 | 2.25 " | #9 | ¥223 | |
5TUY1 | #10 | 0.1935 | ワイヤーサイズ | 1.187 " | - | 一般的用途 | 2.25 " | #10 | ¥507 | |
5TUY2 | #11 | 0.1910 | ワイヤーサイズ | 1.187 " | - | 一般的用途 | 2.25 " | #11 | ¥331 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。