入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャンク力学のドリルビットを削減 |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.4531 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルポイント | 135度 |
終了 | 黒金 |
フルートの長さ | 76.2 mm |
分数サイズ | 29 / 64 " |
グレード | 一般的用途 |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.625 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 3 / 8 " |
サイズ | 29 / 64 " |
含まれているサイズ | 0.375 |
タイプ | シャンクの減少 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。