入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプタップ |
終了 | 錫 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 9 / 16 " |
ピッチ | 18 |
ピッチ直径の制限 | 3B |
シャンク径 | 0.7 " |
サイズ | 3 / 8 " |
タップスタイル | テーパー |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 1 / 16 " |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。