入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | コーティングされていない |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.375 " |
ピッチ | 13 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.367 " |
サイズ | 1 / 2 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 21 / 32 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | CN |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TWC5 | UNC | 2 | 1.875 " | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ¥1,782 | |
5TWC7 | UNC | 2 | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | ¥1,570 | |
5TWC8 | UNC | 2 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ¥1,570 | |
5TWC9 | UNC | 2 | 2.375 " | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ¥1,572 | |
5TWD0 | UNF | 2 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ¥1,576 | |
5TWD1 | UNC | 2 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥1,515 | |
5TWD2 | UNF | 2 | 2.5 " | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥1,570 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。