入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャンクドリルビットの削減 |
XNUMX進数に相当 | 0.6094 |
寸法タイプ | 分数(インチ) |
ドリルポイント | 118度 |
終了 | アンバー |
フルートの長さ | 3.125 " |
グレード | 一般的用途 |
リスト番号 | 非上場 |
材料 | コバルト鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 1 / 2 " |
シャンクタイプ | ラウンド |
サイズ | 39 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.05 |
船の長さ(cm) | 20 |
船幅(cm) | 17.5 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。