WESTWARD 5TCU1 オイルポンプ エアオペポンプ比 3 1 275 ガロン
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
アイテム価格 | オイルポンプ |
空気吸入口 | 1/4FNPT |
エアモーターサイズ | 2.5インチ |
消費量@ 100 PSI | CFM 5 |
コンテナのサイズ | 275ガロン。 |
流体出口スレッド(In。) | 3/4MNPT |
最大吸気口(PSI) | 115 |
マックス 出力 | 7.5 gpm |
最小吸気圧 | 70 |
最大出口圧力(PSI) | 345 |
ポンプ比 | 3:1 |
タイプ | エアオペレート |
作業フロー最大。 (GPM) | 7.5 |
船の重量(kg) | 7.94 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 172.72 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8413500090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。