DEWALT DXL3810-06脚立グラスファイバー6フィート高さ500ポンドキャップ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | IAA |
ベーススプレッド | 40 " |
裾幅 | 23.5 " |
はしごの高さ | 6ft。 |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 5 |
ステップの深さ | 3〜3-3 / 4 " |
トレッド | 滑り止めゴム |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 189.23 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ベーススプレッド | 裾幅 | はしごの高さ | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXL3810-08 | 46.75 " | 25.5 " | 8ft。 | 7 | ¥97,150 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。