DEWALT DXL3810-08脚立グラスファイバー8フィート高さ500ポンドキャップ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | IAA |
ベーススプレッド | 46.75 " |
裾幅 | 25.5 " |
はしごの高さ | 8ft。 |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 7 |
ステップの深さ | 3〜3-3 / 4 " |
トレッド | 滑り止めゴム |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 248.92 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ベーススプレッド | 裾幅 | はしごの高さ | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXL3810-06 | 40 " | 23.5 " | 6ft。 | 5 | ¥73,520 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。